› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore Automatico Miniatura S200 4P 100A B-Char 6kA per Impianti Elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELS916455
Cod. Produttore S916455
Cod. EAN 4016779916455

Informazioni principali

  • Serie: S200 80-100A
  • Corrente nominale: 100 A
  • Tipo interruttore: B-Char.
  • Numero poli: 4P
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Norme armonizzate: EN 60898-1, EN 60947

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: S204-B100 Miniature Circuit Breake B-Char., 6kA, 100A, 4P

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

100 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

S200 80 100A

Interruttore Automatico Miniatura S200 4P 100A B-Char 6kA per Impianti Elettrici