› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico miniatura 1 polo 125A K caratteristica alta prestazione 250VDC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELS120343
Cod. Produttore S120343
Cod. EAN 7612271203436

Informazioni principali

  • Serie: S800S-UC
  • Interruttore 1 polo
  • Corrente nominale: 125A
  • Caratteristica: K
  • Potere di interruzione: 36kA
  • Tensione nominale: 250V DC
  • Alta prestazione miniatura
  • Conforme EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: S801S-UCK125 High Performance Miniature Circuit Breaker 1 Pole K Characteristic 125A 36kA 250VDC

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

125 A

caratteristica di intervento

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

1500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1,5

potenza dissipata

9,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

8 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800S UC

Interruttore automatico miniatura 1 polo 125A K caratteristica alta prestazione 250VDC