Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT744N400M
Cod. Produttore
T744N400M
Cod. EAN
8005543548776

Informazioni di prodotto

Interruttore scatolato MEGATIKER M4 630N elettronico 4P - In= 400A - Icu 50kA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore automatico MEGATIKER M4 modello S2+M a 4 poli con portata nominale di 400A e capacità di interruzione di 50kA, progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici industriali e civili. Questo dispositivo è ideale per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando una gestione efficiente dell'energia e la salvaguardia delle apparecchiature collegate. La costruzione robusta e le prestazioni elevate lo rendono una scelta ottimale per applicazioni che richiedono una protezione sicura e duratura. Descrizione del produttore: M4 630N - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Lsi) 4P - In=400A - Icu=50kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.4-1In, Tr= 3-30s (overload) - Isd= 1.5-10In, Tsd= 0-0,3s (cortocircuito) - con funzioni di misura

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

corrente nominale permanente Iu

400 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

240 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

5000 ... 5000 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

Interruttore automatico MEGATIKER M4 S2+M 4 poli 400A 50kA protezione industriale e civile