Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT744F500
Cod. Produttore
T744F500
Cod. EAN
8005543548622

Informazioni di prodotto

Interruttore scatolato MEGATIKER M4 630F magnetotermico 4P - In= 500A - Icu 36kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore automatico MEGATIKER M4 a 4 poli con portata nominale di 500A e potere di interruzione di 36kA, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici ad alta potenza. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata capacità di interruzione e robustezza operativa. La configurazione a 4 poli assicura un controllo completo delle fasi, contribuendo a mantenere la continuità del servizio e a prevenire danni da sovracorrenti o cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e tecnologie avanzate, l'interruttore MEGATIKER M4 offre prestazioni stabili e durature nel tempo. Descrizione del produttore: M4 630F - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - In=500A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.8-1In (overload) - Isd= 5-10In (cortocircuito)

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

corrente nominale permanente Iu

500 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

2500 ... 5000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 ... 5000 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

Interruttore automatico MEGATIKER M4 4 poli 500A 36kA per impianti industriali e commerciali