› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico magnetotermico tripolare 40A 10kA 400V protezione impianti residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N40TMA3
Cod. Produttore XT2N40TMA3
Cod. EAN 8015644008604

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R 40
  • Intervallo di corrente: 200-400 A
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Normativa CE: EN 60947-1/2/3
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico magnetotermico tripolare con taratura 40 A e potere di interruzione 10 kA a 400 V. Progettato per la protezione affidabile degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, assicura un controllo preciso del flusso elettrico con elevata stabilità e robustezza. Realizzato con materiali di alta qualità per resistere alle sollecitazioni elettriche e meccaniche, facilita l’installazione grazie al design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 40 I3=200...400 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

potenza dissipata

3,71 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

28 ... 40 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico magnetotermico tripolare 40A 10kA 400V protezione impianti residenziali industriali