Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS120435
Cod. Produttore
S120435
Cod. EAN
7612271204358

Informazioni di prodotto

S801N-C50 INTERRUTTORE AUTOMATICO 36KA 1P
S801N-C50 INTERRUTTORE AUTOMATICO 3S120435 ABB S.P.A. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

690

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

690 V

larghezza in unità di suddivisione

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

20 kA

tipo di tensione

AC/DC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

25 kA

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

50 A

categoria di sovratensione

4

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

36 kA

profondità di incasso

82.5 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

36 kA

caratteristica di intervento

C

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

Interruttore automatico magnetotermico S801N-C50 36kA 1 polo protezione circuiti elettrici