› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico magnetotermico S200L 1P 40A curva C 4,5 kA AC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELS598347
Cod. Produttore S598347
Cod. EAN 4016779598347

Informazioni principali

  • Serie: S200L
  • Corrente nominale: 40A
  • Tipo di caratteristica: C
  • Numero poli: 1P
  • Interruzione nominale: 4,5kA
  • Norme di conformità: EN 60898-1, EN 60947-2
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: S201L-C 40 MiniCircuitBreaker C-Char.,4,5kA,40A,1P

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

4,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Interruttore automatico magnetotermico S200L 1P 40A curva C 4,5 kA AC
€ 17,67 x 1 pz.