Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPVCX5404
Cod. Produttore
PVCX5404
Cod. EAN
8015646909107

Informazioni di prodotto

XT5 KIT 3-4P FIXED MOT(400/630A)VW=600MM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Interruttore automatico fisso XT5 con configurazione a 3-4 poli, progettato per correnti nominali di 400 e 630 ampere. Questo dispositivo garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, supportando tensioni fino a 600 volt. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla continuità del servizio e alla tutela degli impianti elettrici. La sua struttura robusta e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono un componente fondamentale per la gestione e il controllo dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: XT5 KIT 3-4P FIXED MOT(400/630A)VW=600MM

larghezza

581 mm

Tipologia

Altro

altezza

346 mm

profondità

52,5 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Interruttore automatico fisso XT5 3-4 poli 400-630A 600V applicazioni industriali e civili