› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico fisso 4 poli RC222/2 HV protezione elettrica T2 industriale civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051406R1
Cod. Produttore 1SDA051406R1
Cod. EAN 8015644518264

Informazioni principali

  • Descrizione: RC222/2 HV PER T2 4P FISSO
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Pole: 4 poli fissi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Applicazione: Per interruttore T2
  • Protezione: Corrente residua
  • Montaggio: Fisso
  • Utilizzo: RC 222/2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico fisso a 4 poli, progettato per applicazioni di protezione elettrica di tipo RC222/2 HV per T2. Caratterizzato da un design robusto e compatto, garantisce elevata affidabilità e sicurezza nell’installazione. Ideale per impianti industriali e civili, assicura una gestione efficiente del carico elettrico e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni stabili e durature nel tempo. La presenza di un comando manuale intuitivo facilita l’operatività e la manutenzione. Compatibile con accessori dedicati per la serie Tmax T, rappresenta una soluzione completa per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: RESIDUAL CURRENT RELEASE RC 222/2 FOR C.BREAK. FIXED FOUR-POLE T2

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore automatico fisso 4 poli RC222/2 HV protezione elettrica T2 industriale civile