› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore automatico estraibile Tmax T4-T6 controllo segnale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054919R1
Cod. Produttore 1SDA054919R1
Cod. EAN 8015644557034

Informazioni principali

  • Posizione: 1
  • Tipo: Contatti a rottura
  • Funzione: Estrazione
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: T4-T5-T6
  • Descrizione: Contattore segmentato
  • Applicazione: Interruttori estraibili
  • Materiale: Conforme RoHS II

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari di posizione per parte fissa, compatibili con le serie Tmax T4, T5 e T6. Progettati per fornire un segnale di stato affidabile, questi contatti ausiliari sono dotati di un raccordo a molla per un collegamento elettrico sicuro e rapido. Il dispositivo presenta un contatto di commutazione e non include portalampada né commutatori di segnale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un monitoraggio preciso della posizione, garantisce un'installazione versatile con tipo di montaggio definito come "Altro". La struttura è studiata per integrarsi perfettamente con i componenti della serie Tmax, assicurando funzionalità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 POSITION CONTACT C.BREAKERS WITHDRAWABLE T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore automatico estraibile Tmax T4-T6 controllo segnale