› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico EKIP Touch LSI 3 poli 2000A FHR industria

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071055R1
Cod. Produttore 1SDA071055R1
Cod. EAN 8015644749057

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore 3 poli
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Serie: SACE Emax 2
  • Rilascio: Solido stato EKIP TOUCH LSI
  • Montaggio: Fisso, terminali posteriori orizzontali
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Interpreto le informazioni disponibili nel documento tecnico ABB SACE Emax 2, relative al prodotto identificato da codice "AB1SDA071055R1" e descrizione "E2.2H 2000 EKIP TOUCH LSI 3P FHR", e fornisco una descrizione lunga in italiano per l'attributo "Descrizione Lunga Rexel". --- Il dispositivo è un interruttore automatico d'aria a bassa tensione della serie SACE Emax 2, modello E2.2H, con capacità nominale di 2000 A, progettato per applicazioni elettriche industriali e civili. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, dotato di unità di protezione elettronica EKIP TOUCH LSI che consente un controllo avanzato e una protezione affidabile del circuito. L'interruttore è configurato per il collegamento mediante raccordo a bullone e non integra protezione dalle dispersioni a terra. La struttura robusta in acciaio ospita poli isolati con trasformatori di corrente dedicati, garantendo elevata sicurezza e affidabilità. Il pannello frontale è dotato di indicatori di stato, pulsanti di comando per apertura e chiusura, e display touch per la gestione e la visualizzazione dei parametri di funzionamento. Questo interruttore è conforme alle normative internazionali IEC e UL, con certificazioni di compatibilità elettromagnetica e sicurezza, ed è indicato per impianti che richiedono protezioni sofisticate e gestione digitale dell'energia elettrica. --- Questa descrizione mette in evidenza le caratteristiche tecniche e funzionali dell'interruttore, utilizzando termini chiave come "interruttore automatico bassa tensione", "unità di protezione elettronica EKIP TOUCH LSI", "installazione fissa", "raccordo a bullone", "display touch", "sicurezza e affidabilità", "normative IEC e UL", senza superare i 1000 caratteri richiesti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2H 2000 FIXED THREE-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSI R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

212 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

100 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 2000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1200 ... 20000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 30000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico EKIP Touch LSI 3 poli 2000A FHR industria