› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E4S 4000A 4 poli industriale alta potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056796R1
Cod. Produttore 1SDA056796R1
Cod. EAN 8015644581367

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 4000A
  • Poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Rilascio sovracorrente: PR122/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Montaggio: Terminali posteriori orizzontali
  • Serie: SACE Emax
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso

Descrizione del prodotto

Il dispositivo E4S 4000 PR122/P-LSI IN 4000A 4P F è un interruttore automatico d'aria a bassa tensione della serie SACE Emax di ABB, progettato per garantire protezione e controllo affidabile nei sistemi elettrici industriali e di distribuzione. La struttura in lamiera d'acciaio ospita un meccanismo operativo con poli isolati, ciascuno dotato di parti di interruzione e trasformatori di corrente integrati. Questo modello è dotato di un relè elettronico microprocessore PR122/P con funzione LSI (limitazione di corrente e protezione differenziale), ideale per applicazioni fino a 4000 A su 4 poli. L'interruttore è caratterizzato da una costruzione robusta con contatti mobili e fissi progettati per assicurare elevata capacità di interruzione e lunga durata meccanica ed elettrica. Il dispositivo può essere installato sia nella versione fissa che estraibile, con terminali posteriori orizzontali o verticali, e offre una serie di accessori per la gestione delle protezioni, segnalazioni e blocchi di sicurezza. È previsto un sistema di ricarica automatica delle molle di chiusura tramite motore elettrico opzionale e un meccanismo di manovra manuale intuitivo con indicatori di stato chiaro. L'installazione richiede un ambiente asciutto, privo di polveri e agenti corrosivi, con adeguata ventilazione per evitare surriscaldamenti. Il dispositivo supporta programmi di manutenzione programmata per garantire prestazioni ottimali nel tempo, con controlli periodici su componenti meccanici ed elettrici. L'interruttore è conforme alle normative internazionali di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, assicurando elevati standard di affidabilità e protezione per impianti elettrici complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E4S 4000A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LSI R4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E4S 4000A 4 poli industriale alta potenza