› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E4S 4000A 3 poli industriale fissaggio posteriore

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056785R1
Cod. Produttore 1SDA056785R1
Cod. EAN 8015644581251

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 4000A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di rilascio: PR121/P-LSI
  • Posizione montaggio: Fissa orizzontale
  • Contatti ausiliari: 4
  • Serie: SACE Emax
  • Protezione da sovracorrente: Integrata
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Il dispositivo E4S 4000 PR121/P-LSI IN 4000A 3P F è un interruttore automatico d’aria a bassa tensione della serie SACE Emax di ABB, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali e di distribuzione. La sua struttura è realizzata in lamiera d’acciaio, che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati tra loro e le parti ausiliarie, inclusi i trasformatori di corrente integrati per ciascuna fase. Questo interruttore è caratterizzato da una versione fissa con terminali per il collegamento diretto al circuito di potenza e da una versione estraibile con parte mobile dotata di contatti speciali per facilitare l’installazione e la manutenzione. Il modello in oggetto ha una corrente nominale di 4000 A su tre poli, con capacità di interruzione e protezione avanzata garantita dal relè elettronico PR121/P-LSI, che consente funzioni di protezione selettiva e limitazione di corrente, oltre a un’interfaccia utente intuitiva con indicatori di stato e pulsanti di comando manuale per apertura, chiusura e caricamento delle molle di chiusura. L’interruttore dispone inoltre di dispositivi di sicurezza come blocchi meccanici, indicatori di posizione e possibilità di inserire serrature per prevenire operazioni accidentali. Il design prevede un grado di protezione IP20 con possibilità di aumentarlo tramite coperture trasparenti opzionali, assicurando così affidabilità e sicurezza anche in ambienti industriali complessi. I terminali sono disponibili in varie configurazioni (verticali, orizzontali, frontali e piatti) per facilitare l’integrazione nell’impianto elettrico. La manutenzione è agevolata da procedure dettagliate e da un programma di interventi periodici, con indicazioni precise per la verifica delle connessioni, la pulizia e il controllo dei componenti meccanici ed elettrici. Questo interruttore automatico è ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione, affidabilità e controllo intelligente, garantendo la protezione ottimale di impianti di media e grande potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E4S 4000A THRE-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E4S 4000A 3 poli industriale fissaggio posteriore