› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E4S 2000A 3 poli VR industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA064637R1
Cod. Produttore 1SDA064637R1
Cod. EAN 8015644675301

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Poli: 3P
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Montaggio: Posteriore verticale
  • Rilascio sovracorrente: PR122/DC
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso

Descrizione del prodotto

Il dispositivo rappresentato è un interruttore automatico di tipo Emax DC della serie ABB SACE, modello 1SDA064637R1, con portata nominale di 2000A a 3 poli. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, dotato di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale. La struttura è realizzata in acciaio e ospita il meccanismo di comando, i poli e le parti ausiliarie, con ogni polo isolato dagli altri e contenente le parti di interruzione, shunt e protezione di sovraccarico. L'interruttore è progettato per applicazioni in corrente continua e dispone di un rilascio elettronico a microprocessore PR122/DC che gestisce le funzioni di protezione e controllo. La versione fissa è dotata di terminali di collegamento al circuito di potenza, mentre la versione estraibile prevede una parte mobile accoppiata a una parte fissa con terminali. È previsto un sistema di bloccaggio anti-ribaltamento per garantire la sicurezza nell'installazione e nelle operazioni di inserimento e rimozione. L'installazione deve avvenire in ambienti asciutti, privi di polvere e agenti corrosivi, preferibilmente all'interno di quadri elettrici con adeguato grado di protezione. La connessione elettrica può essere effettuata tramite terminali verticali posteriori o terminali orizzontali posteriori, con possibilità di alimentazione dall'alto o dal basso, a seconda della configurazione scelta. L'interruttore è dotato di meccanismi manuali ed elettrici per l'apertura e la chiusura, con indicatori meccanici dello stato (aperto/chiuso, molle caricate/scaricate, stato del rilascio). È possibile integrare accessori quali motoriduttori per la ricarica automatica delle molle di chiusura e rilasci ausiliari per apertura e chiusura a distanza. La manutenzione e la messa in servizio devono essere eseguite da personale qualificato, seguendo le procedure di sicurezza e verificando il corretto funzionamento dei meccanismi di comando e dei dispositivi di protezione. L'interruttore offre un elevato grado di affidabilità e sicurezza per applicazioni industriali in corrente continua, garantendo protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e altre condizioni anomale. Questa soluzione è indicata per impianti elettrici che richiedono interruttori di potenza con elevate prestazioni, robustezza e funzionalità avanzate di controllo e protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E4S 2000A THRE-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR VERTICAL OVERCURRENT RELEASE PR122/DC R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

120 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 2000 A

tensione nominale

750 ... 750 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 30000 A

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E4S 2000A 3 poli VR industriale