› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E4.2N 3200A 4 poli FHR industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071771R1
Cod. Produttore 1SDA071771R1
Cod. EAN 8015644756215

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Corrente nominale: 3200 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo rilascio: Stato solido
  • Posizione morsetti: Posteriore orizzontale
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Funzione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE Emax 2 E4.2N 3200 EKIP DIP LI 4P FHR, progettato per applicazioni elettriche di bassa tensione con configurazione a quattro poli (4P). Il dispositivo presenta una struttura robusta in acciaio con poli isolati singolarmente, contenenti le parti di interruzione e i trasformatori di corrente integrati per ogni fase. Disponibile sia in versione fissa, con terminali di collegamento diretti, sia in versione estraibile, composta da una parte mobile e una fissa, con contatti di disconnessione per un inserimento sicuro e affidabile. L’interruttore è dotato di unità di protezione elettronica Ekip Dip con interfaccia a dip-switch, che consente la misura, il monitoraggio e la protezione del circuito in caso di condizioni di guasto, attivando la bobina di sgancio per interrompere istantaneamente la corrente. La manovra di apertura e chiusura è facilitata da comandi manuali sul pannello frontale, con indicazioni visive dello stato di apertura/chiusura e della carica delle molle di chiusura. La protezione da dispersioni a terra non è integrata. Il dispositivo è conforme alle normative internazionali IEC e UL, con certificazioni aggiuntive per mercati specifici come Russia e Cina. È progettato per essere installato in modo fisso, con protezioni e accessori compatibili, garantendo elevate prestazioni di interruzione e sicurezza operativa in impianti elettrici industriali e terziari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2N 3200 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LI R 3200 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

3200 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

425 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1280 ... 3200 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4800 ... 48000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico E4.2N 3200A 4 poli FHR industriale