› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E3V 2500A 3 poli industriale fissato posteriore

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056657R1
Cod. Produttore 1SDA056657R1
Cod. EAN 8015644579975

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo interruttore: Fisso con terminali
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Montaggio: Orizzontale posteriore

Descrizione del prodotto

Il dispositivo E3V 2500 PR121/P-LSI IN 2500A 3P F è un interruttore automatico d'aria a bassa tensione della serie SACE Emax di ABB, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali e civili. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati tra loro e le parti ausiliarie, con un sistema di protezione elettronico basato su microprocessore PR121/P-LSI che assicura una protezione precisa e personalizzabile contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di terra. L'interruttore è dotato di contatti mobili e fissi di alta qualità, camere d'arco per l'estinzione dell'arco elettrico e terminali di connessione ottimizzati per garantire una capacità di trasporto corrente fino a 2500A in configurazione trifase. La versione fissa include terminali posteriori orizzontali per un collegamento semplice e sicuro al circuito di potenza. Il dispositivo supporta operazioni manuali e motorizzate di apertura e chiusura, con indicatori meccanici di stato e possibilità di blocchi di sicurezza per evitare manovre accidentali. L'installazione richiede un ambiente asciutto, privo di polveri aggressive e corrosive, con adeguata ventilazione per evitare surriscaldamenti. L'interruttore è compatibile con accessori per il controllo e la segnalazione, come contatti ausiliari e dispositivi di blocco meccanico, oltre a sistemi di rimozione e inserimento (racking) per versioni estraibili. La manutenzione ordinaria prevede controlli periodici, pulizia e verifica dei collegamenti, assicurando una lunga durata meccanica ed elettrica anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo interruttore automatico rappresenta una soluzione robusta e flessibile per la protezione e il controllo di impianti elettrici di media e alta potenza, con elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3V 2500A THRE-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E3V 2500A 3 poli industriale fissato posteriore