› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E3V 2000A 4 poli protezione PR121/P-LSI impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056633R1
Cod. Produttore 1SDA056633R1
Cod. EAN 8015644579739

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Serie: SACE Emax
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Installazione: Terminali posteriori orizzontali
  • Stato interruttore: Aperto/Chiuso

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA056633R1 è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, specificamente un modello E3V 2000 PR121/P-LSI IN 2000A 4P F, progettato per applicazioni industriali che richiedono un'elevata capacità di interruzione e protezione affidabile. Questo interruttore automatico si caratterizza per una struttura robusta in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e i trasformatori di corrente integrati per ciascuna fase. È dotato di un sistema di rilascio elettronico a microprocessore PR121, che garantisce protezioni avanzate e personalizzabili per sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di terra, assicurando una protezione precisa e affidabile degli impianti elettrici. Il modello è dimensionato per una corrente nominale di 2000 A su quattro poli, con capacità di interruzione elevata, adatta a sistemi di distribuzione elettrica di media e grande potenza. L'interruttore è disponibile nella versione fissa, con terminali posteriori orizzontali, e può essere integrato con accessori meccanici ed elettrici per il controllo e la segnalazione dello stato operativo. L'apparecchiatura è progettata per un'installazione in ambienti asciutti e privi di agenti corrosivi, con attenzione particolare alla sicurezza operativa e alla manutenzione programmata, come indicato nelle istruzioni di installazione e servizio ABB. In sintesi, questo interruttore automatico SACE Emax E3 è una soluzione avanzata per la protezione e gestione dei circuiti elettrici ad alta potenza, con caratteristiche di affidabilità, sicurezza e versatilità, ideale per impianti industriali e infrastrutturali che richiedono elevati standard di prestazione e controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3V 2000A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E3V 2000A 4 poli protezione PR121/P-LSI impianti industriali e civili