› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E3S 2500A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056297R1
Cod. Produttore 1SDA056297R1
Cod. EAN 8015644576370

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Numero poli: 4 poli
  • Serie: SACE Emax
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Funzione sovraccarico: In
  • Posizioni interruttore: Aperto/Chiuso
  • Compatibilità: E3S

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE E3, modello E3S 2500 PR121/P-LSI IN 2500A 4 poli. Questo dispositivo è progettato per la protezione e il sezionamento in impianti elettrici industriali e civili, con una capacità nominale di corrente di 2500 A. L'interruttore è dotato di un relè elettronico PR121/P-LSI integrato, che garantisce funzioni avanzate di protezione e controllo, inclusa la limitazione della corrente di cortocircuito. La struttura è realizzata in acciaio, con poli isolati singolarmente che contengono le parti di interruzione del circuito e i trasformatori di corrente per ogni fase, assicurando affidabilità e sicurezza. Il dispositivo è configurato con 4 poli per una gestione completa del circuito trifase più neutro. L’interruttore è progettato per installazioni fisse, con terminali posteriori orizzontali o verticali, e può essere integrato in quadri elettrici con adeguate misure di sicurezza e protezione ambientale. La serie Emax è caratterizzata da un meccanismo di apertura e chiusura manuale o motorizzato, con possibilità di blocchi di sicurezza, indicatori di stato e contatori di operazioni, garantendo facilità di manutenzione e controllo durante il ciclo di vita del prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E3S 2500A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E3S 2500A 4 poli industriale