› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E3N 3200A 4 poli protezione LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056172R1
Cod. Produttore 1SDA056172R1
Cod. EAN 8015644575120

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 3200A
  • Poli: 4
  • Tipo rilascio: PR122/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto-Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE
  • Protezione ambientale: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE E3N 3200 PR122/P-LSI IN 3200A 4 poli con tecnologia avanzata per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici in bassa tensione. Caratterizzato da una struttura robusta in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo di comando, i poli isolati e i trasformatori di corrente integrati per ogni fase. La versione fissa è dotata di terminali per il collegamento diretto al circuito di potenza, mentre la versione estraibile permette un'installazione modulare e una manutenzione facilitata. Dispone di un sistema di rilascio elettronico microprocessore PR122 che garantisce protezioni selettive e limitazione della corrente di guasto. L'interruttore è progettato per operare con correnti nominali fino a 3200A e offre elevate capacità di interruzione, con terminali disponibili nelle configurazioni orizzontali, verticali e frontali per adattarsi a diverse esigenze di cablaggio. Dotato di indicatori meccanici e dispositivi di segnalazione per lo stato di apertura/chiusura, carica delle molle di chiusura e posizioni di collegamento, assicura un controllo completo e sicuro. Adatto per installazioni in ambienti asciutti e privi di polveri aggressive, con possibilità di integrazione di accessori per automazione, protezione e comunicazione. La manutenzione è facilitata da procedure dettagliate e da componenti facilmente accessibili e sostituibili, garantendo lunga durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E3N 3200A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LSI R3200 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E3N 3200A 4 poli protezione LSI industriale