› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E3N 3200A 4 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056154R1
Cod. Produttore 1SDA056154R1
Cod. EAN 8015644574949

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 3200A
  • Numero poli: 4
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Montaggio: Terminali posteriori orizzontali

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA056154R1 è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici con corrente nominale di 3200A e configurazione a 4 poli. Questo interruttore, identificato come E3N 3200 PR121/P-LSIG IN 3200A 4P F, è dotato di un meccanismo di apertura e chiusura manuale e/o motorizzato, con indicatori meccanici per lo stato di apertura/chiusura e per il segnalamento di intervento delle protezioni. La struttura è realizzata in lamiera d’acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli con parti di interruzione e trasformatori di corrente integrati per ciascuna fase, garantendo isolamento e sicurezza. Le parti mobili e fisse sono progettate per assicurare una connessione affidabile e una lunga durata meccanica ed elettrica, con una vita operativa che può raggiungere fino a 25.000 cicli meccanici in condizioni standard. L’interruttore è dotato di terminali di collegamento multipli (posteriori orizzontali, verticali e frontali), che consentono un’installazione flessibile in vari tipi di quadri elettrici. La connessione elettrica è garantita da busbar dimensionati per sostenere correnti elevate con adeguata dissipazione termica. Sono presenti accessori per il controllo ausiliario, quali contatti ausiliari configurabili e contatti di segnalazione per le posizioni connesso, isolato e disconnesso, facilmente accessibili e modificabili. Il dispositivo permette inoltre operazioni di inserimento e disinserimento con manovre di racking-in/out, che garantiscono sicurezza e affidabilità durante le operazioni di manutenzione o sostituzione. L’installazione deve avvenire in ambienti asciutti, privi di polveri aggressive e vibrazioni, con un’adeguata ventilazione per evitare surriscaldamenti. Il fissaggio è previsto su superfici orizzontali con viti M10, e sono disponibili dispositivi di blocco per prevenire manovre accidentali o non autorizzate. La manutenzione prevista è suddivisa in interventi di primo e secondo livello, con controlli periodici per la pulizia, verifica delle connessioni e dell’usura dei contatti, assicurando così la continuità e la sicurezza del funzionamento nel tempo. In sintesi, questo interruttore automatico SACE Emax da 3200A è una soluzione robusta e versatile per la protezione di impianti elettrici industriali e civili, che combina tecnologia avanzata, facilità di installazione e manutenzione, e sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3N 3200A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSIG R3200 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E3N 3200A 4 poli per impianti industriali