› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E3N 3200A 4 poli fisso impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056153R1
Cod. Produttore 1SDA056153R1
Cod. EAN 8015644574932

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 3200A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSI
  • Posizione terminali: Posteriore orizzontale
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Stato interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Marcatura CE: 2004

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare di alta potenza della serie SACE Emax, modello E3N 3200 PR121/P-LSI IN 3200A 4 poli, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici a bassa tensione. Realizzato con una struttura in lamiera d'acciaio che ospita meccanismi di manovra, poli isolati e trasformatori di corrente integrati. Dotato di un sistema di rilascio elettronico a microprocessore PR121/P-LSI, consente una gestione precisa delle protezioni termiche e magnetiche, con funzioni di limitazione della corrente di guasto. Il dispositivo è disponibile in versione fissa o estraibile, con terminali di collegamento configurabili per diverse modalità di installazione (orizzontali, verticali, frontali o piatti). È predisposto per l’installazione in ambienti asciutti e privi di polvere, con un sistema di bloccaggio e sicurezza per evitare manovre accidentali. La manutenzione è facilitata da procedure standardizzate e da un programma di controllo periodico che assicura lunga durata meccanica ed elettrica. L’interruttore supporta accessori per il controllo remoto, blocchi meccanici, e consente operazioni manuali e automatiche di apertura e chiusura, garantendo elevata affidabilità e sicurezza nell’impiego industriale e civile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3N 3200A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R3200 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E3N 3200A 4 poli fisso impianti industriali