›

Interruttore automatico E3N 2500A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056124R1
Cod. Produttore 1SDA056124R1
Cod. EAN 8015644574642

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: PR122/P-LSI
  • Posizione terminali: Posteriore orizzontale
  • Contatti ausiliari: 4
  • Serie: SACE Emax
  • Protezione sovracorrente: Inclusa
  • Interruttore fisso: Sì

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE E3N 2500 PR122/P-LSI IN 2500A 4 poli. Questo interruttore automatico a basso voltaggio della serie SACE Emax è caratterizzato da una struttura in lamiera d’acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie, con poli isolati tra loro contenenti le parti di interruzione e i trasformatori di corrente. Il modello è dotato di un dispositivo di rilascio elettronico basato su microprocessore PR122/P-LSI, progettato per garantire protezione affidabile e selettività nelle applicazioni industriali e civili. L’interruttore è progettato per un’intensità nominale di 2500 A e dispone di 4 poli, con terminali posteriori orizzontali o verticali, adatti per connessioni robuste e sicure con busbar di varie sezioni, ottimizzando la capacità di trasporto corrente e la dissipazione termica. La versione mostrata è fissa, ma è disponibile anche la versione estraibile per una maggiore flessibilità di manutenzione e installazione. La dotazione comprende indicatori meccanici dello stato (aperto/chiuso), pulsanti per apertura e chiusura manuale, dispositivo di blocco con chiave, e la possibilità di installare accessori come motori di caricamento molle, rilascio sottotensione, e contatti ausiliari per segnalazioni e interblocchi. La struttura è progettata per un’installazione in ambienti asciutti, privi di polveri e agenti corrosivi, con un grado di protezione IP20 e possibilità di aumentare la protezione con coperture trasparenti IP54. Il dispositivo garantisce elevate prestazioni di vita meccanica ed elettrica, con programmi di manutenzione specifici per assicurare affidabilità e sicurezza nel tempo. È adatto per applicazioni fino a 690 V e correnti di corto circuito elevate, con curve di intervento personalizzabili tramite il microprocessore integrato. In sintesi, l’interruttore ABB SACE E3N 2500 PR122/P-LSI rappresenta una soluzione avanzata e robusta per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali e commerciali, combinando tecnologia di rilascio elettronico, versatilità di installazione e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3N 2500A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LSI R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E3N 2500A 4 poli industriale