› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E3N 2500A 3P industriale alta potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056115R1
Cod. Produttore 1SDA056115R1
Cod. EAN 8015644574550

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di montaggio: Fisso con terminali
  • Posizione terminali: Posteriore orizzontale
  • Rilascio sovracorrente: PR122/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Stato interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico ABB della serie SACE E3N, modello E3N 2500 PR122/P-LI con corrente nominale di 2500A e configurazione 3 poli. Questo dispositivo è progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici a bassa tensione, garantendo un'affidabile interruzione del circuito in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Il circuito è dotato di un sistema di rilascio elettronico a microprocessore PR122/P, che assicura una protezione precisa e personalizzabile. La struttura robusta in lamiera d'acciaio ospita componenti isolati singolarmente per ogni polo, inclusi i trasformatori di corrente integrati, e prevede terminali di collegamento sia fissi che estraibili per facilitare l'installazione e la manutenzione. L'interruttore supporta operazioni manuali e motorizzate, con possibilità di ricarica automatica delle molle di chiusura tramite motoriduttore opzionale. È dotato di indicatori meccanici per lo stato di apertura/chiusura, segnalazioni di molle cariche/scariche e contatori di esercizio, oltre a dispositivi di blocco e sicurezza per prevenire operazioni non autorizzate. Il prodotto è progettato per essere installato in ambienti asciutti e privi di polveri aggressive, con temperature di esercizio da -40°C a +70°C per versioni speciali. La manutenzione è programmata per garantire una lunga durata meccanica ed elettrica, con intervalli di controllo e pulizia periodici. Questo interruttore automatico rappresenta una soluzione avanzata e affidabile per la gestione sicura di impianti elettrici industriali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3N 2500A THRE-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LI R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E3N 2500A 3P industriale alta potenza