› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E3N 2500A 3P fissato per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056119R1
Cod. Produttore 1SDA056119R1
Cod. EAN 8015644574598

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di interruttore: Fisso con morsetti
  • Rilascio sovracorrente: PR123/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizioni interruttore: Aperto-Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Installazione: Terminali posteriori orizzontali

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA056119R1 è un interruttore automatico in aria a bassa tensione della serie SACE Emax di ABB, progettato per applicazioni elettriche industriali e di distribuzione. Questo interruttore tripolare ha una corrente nominale di 2500 A e integra un sistema di protezione elettronico PR123/P con funzione LSIG, che offre protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra, garantendo elevata affidabilità e sicurezza nell'impianto elettrico. La struttura è composta da un robusto telaio in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e i trasformatori di corrente integrati per ogni fase. L'interruttore è disponibile in versione fissa, con terminali posteriori orizzontali, progettato per un facile collegamento ai circuiti di potenza. Il meccanismo operativo comprende molle di chiusura caricabili manualmente o tramite motore elettrico opzionale, consentendo sia l'azionamento manuale sia quello remoto. Il pannello frontale è dotato di comandi manuali per apertura e chiusura, indicatori meccanici di stato (aperto/chiuso), segnalazioni di molle caricate e rilasci di protezione, oltre a un contatore di operazioni. È possibile integrare dispositivi di blocco con chiave e coperture protettive per aumentare la sicurezza operativa. La modularità consente l'installazione in quadri elettrici con adeguati spazi di installazione e la possibilità di manutenzione e ispezione facilitata. Questo interruttore è idoneo per ambienti asciutti, privi di polveri aggressive e corrosive, con temperature di esercizio standard. È progettato per garantire una lunga durata meccanica ed elettrica, con programmi di manutenzione periodica definiti per assicurare prestazioni ottimali nel tempo. La compatibilità con accessori elettronici di protezione e comunicazione lo rende adatto anche per impianti moderni con esigenze di monitoraggio e controllo avanzato. In sintesi, il modello AB1SDA056119R1 rappresenta una soluzione affidabile e performante per la protezione e il controllo di impianti elettrici a bassa tensione con corrente nominale elevata, combinando robustezza meccanica, versatilità d'uso e tecnologia di protezione avanzata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3N 2500A THREE-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR123/P-LSIG R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E3N 2500A 3P fissato per impianti industriali