› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E3N 2500A 3 poli LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056116R1
Cod. Produttore 1SDA056116R1
Cod. EAN 8015644574567

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo interruttore: Fisso con morsetti
  • Rilascio sovracorrente: PR122/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Montaggio: Orizzontale posteriore

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, modello E3N 2500 PR122/P-LSI IN 2500A 3P F, con corrente nominale di 2500A e tripolare. Questo interruttore è progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici industriali e commerciali, garantendo un'elevata affidabilità e sicurezza. La struttura è in lamiera d'acciaio con poli isolati tra loro, ciascuno contenente le parti di interruzione del circuito e il trasformatore di corrente di fase. La versione fissa è dotata di terminali per il collegamento al circuito di potenza, mentre la parte mobile è completata da un fissaggio speciale per garantire un contatto sicuro. L'interruttore integra un sistema di rilascio elettronico basato su microprocessore (modello PR122/P), che consente una protezione precisa e personalizzabile contro sovraccarichi, cortocircuiti e altri guasti elettrici. Il dispositivo dispone di comandi manuali per apertura e chiusura, indicatori meccanici dello stato dell'interruttore e dei rilasci, nonché di un contatore di operazioni. È possibile l'installazione di accessori opzionali come motore di caricamento delle molle, rilasci a impulso e dispositivi di blocco per la sicurezza operativa. Inoltre, è prevista la possibilità di configurare i contatti ausiliari per segnalazioni di stato, con opzioni di isolamento o disconnessione. L'interruttore è progettato per essere installato in ambienti asciutti e non corrosivi, con adeguata ventilazione per evitare surriscaldamenti, e deve essere fissato su superfici orizzontali. È previsto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire la durata e l'efficienza del dispositivo, con controlli periodici delle connessioni, pulizia e verifica dello stato delle parti meccaniche ed elettriche. In sintesi, si tratta di un interruttore automatico modulare ad alte prestazioni, ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata capacità di interruzione, sicurezza operativa e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3N 2500A THRE-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LSI R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E3N 2500A 3 poli LSI industriale