› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2S 2000A 4 poli LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056045R1
Cod. Produttore 1SDA056045R1
Cod. EAN 8015644573850

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: PR122/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Compatibilità RoHS: Conforme con esenzioni

Descrizione del prodotto

Il dispositivo E2S 2000 PR122/P-LSIG IN 2000A 4P W è un interruttore automatico in aria della serie SACE Emax di ABB, progettato per applicazioni in bassa tensione con una corrente nominale di 2000 A e quattro poli. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e i trasformatori di corrente integrati per ciascuna fase, garantendo elevata affidabilità e sicurezza nell'interruzione del circuito. La versione fissa presenta terminali per il collegamento al circuito di potenza, mentre la versione estraibile consente un facile inserimento e rimozione tramite appositi dispositivi di manovra e bloccaggio. L'interruttore è dotato di un relè elettronico di protezione PR122 con funzioni di monitoraggio avanzato e protezione selettiva, che assicura un controllo preciso delle correnti di guasto e sovraccarico. Il pannello frontale comprende comandi manuali per apertura e chiusura, indicatori di stato, dispositivi di blocco e possibilità di inserimento di accessori per automazione e segnalazione. La manutenzione è facilitata da procedure dettagliate e la possibilità di smontare componenti senza rimuovere l'intero apparecchio. Questo interruttore è ideale per impianti elettrici industriali e commerciali che richiedono elevata capacità di interruzione, sicurezza operativa e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E2S 2000A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LSIG R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E2S 2000A 4 poli LSIG industriale