›

Interruttore automatico E2S 1600A 4 poli impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055992R1
Cod. Produttore 1SDA055992R1
Cod. EAN 8015644573324

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo montaggio: Fisso orizzontale
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Serie: SACE Emax

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE E2S 1600 PR121/P-LI, con corrente nominale di 1600A e 4 poli. Questo dispositivo di protezione elettrica è progettato per applicazioni in bassa tensione e si caratterizza per una struttura robusta in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie. Ogni polo è isolato dagli altri e contiene le parti di interruzione del circuito e il trasformatore di corrente corrispondente. L'interruttore è dotato di un relè elettronico a microprocessore PR121/P che consente una protezione avanzata e personalizzabile del circuito. La versione fissa è dotata di terminali per il collegamento al circuito di potenza, mentre la versione estraibile prevede una parte mobile completata da un fermo fisso con contatti speciali per il collegamento. L'interruttore supporta un'ampia gamma di accessori elettrici e meccanici per adattarsi alle diverse esigenze di installazione e manutenzione. È progettato per garantire affidabilità, sicurezza e facilità di manutenzione, con un sistema di indicatori meccanici e pulsanti di comando per le operazioni manuali di apertura, chiusura e caricamento delle molle di chiusura. La struttura prevede inoltre dispositivi di blocco e serratura per garantire la sicurezza durante le operazioni. L'interruttore è adatto per ambienti asciutti e privi di polvere aggressiva e può essere installato in quadri elettrici con adeguata ventilazione per evitare il surriscaldamento. La manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere eseguita da personale qualificato seguendo un programma di ispezioni e controlli che assicurano una lunga durata operativa del dispositivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2S 1600A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E2S 1600A 4 poli impianti industriali