› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2N 2000A 4 poli protezione LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055932R1
Cod. Produttore 1SDA055932R1
Cod. EAN 8015644572723

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Rilascio: PR122/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Installazione: Terminali posteriori orizzontali

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico ABB SACE E2N 2000 PR122/P-LSI IN 2000A 4 poli con protezione elettronica integrata PR122. Questo dispositivo è progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici a bassa tensione, garantendo elevata affidabilità e sicurezza operativa. La struttura in lamiera d'acciaio ospita un meccanismo di manovra robusto con contatti mobili e fissi isolati, mentre ogni polo è dotato di trasformatore di corrente integrato. Il circuito è dotato di terminali per il collegamento al circuito di potenza e di un sistema di contatti ausiliari per segnalazioni e comandi. Il dispositivo supporta operazioni manuali e automatiche di apertura e chiusura, con possibilità di ricarica automatica delle molle di chiusura tramite motoriduttore opzionale. È previsto un sistema di bloccaggio per la sicurezza durante le operazioni di inserimento e disinserimento, con indicazioni meccaniche dello stato di funzionamento e protezioni contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra. L'interruttore è adatto a installazioni in ambienti asciutti e privi di polveri aggressive, con temperature di esercizio comprese tra -40°C e +70°C nella versione LTT. La manutenzione ordinaria è prevista con controlli periodici e pulizia, garantendo una lunga durata meccanica ed elettrica anche in condizioni di utilizzo intensivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2N 2000A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LSI R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E2N 2000A 4 poli protezione LSI industriale