› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2N 2000A 4 poli protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055933R1
Cod. Produttore 1SDA055933R1
Cod. EAN 8015644572730

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: PR122/P-LSIG
  • Montaggio: Fisso con terminali
  • Posizione terminali: Posteriore orizzontale
  • Contatti ausiliari: 4
  • Serie: SACE Emax
  • Protezione: Contatto aperto/chiuso

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA055933R1 è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici con corrente nominale fino a 2000A e configurazione a 4 poli. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio e ospita un meccanismo operativo con poli isolati, ciascuno dotato di parti di interruzione e trasformatori di corrente integrati. Il modello è equipaggiato con un rilascio elettronico microprocessore PR122/P, che consente protezioni selettive e limitazione della corrente. L'interruttore presenta terminali posteriori orizzontali per il collegamento al circuito di potenza e un sistema di contatti ausiliari per segnalazioni e comandi, accessibili tramite un apposito contenitore. È disponibile sia in versione fissa che estraibile, con dispositivo di bloccaggio anti-sfilamento per garantire sicurezza nell'installazione. Il funzionamento prevede operazioni di apertura e chiusura manuali o elettriche, con possibilità di ricarica automatica delle molle di chiusura tramite motoriduttore opzionale. Indicatori meccanici e luminosi segnalano lo stato dell'interruttore (aperto/chiuso, molle cariche/scariche, posizioni di collegamento). L'interruttore è predisposto per operazioni di inserimento e rimozione (racking) con posizioni di disconnessione, isolamento di prova e collegamento, garantendo sicurezza elettrica durante le manovre. La manutenzione ordinaria prevede controlli periodici su pulizia, serraggio dei collegamenti e verifica dello stato meccanico/elettrico, con intervalli definiti in base all'ambiente di installazione e al carico operativo. La durata meccanica ed elettrica è elevata, con migliaia di cicli garantiti in condizioni standard. Questo interruttore automatico è ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono elevata affidabilità, protezione selettiva e facilità di manutenzione, assicurando sicurezza e continuità operativa anche in condizioni di esercizio gravose. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2N 2000A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LSIG R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E2N 2000A 4 poli protezione industriale