› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2N 2000A 4 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055945R1
Cod. Produttore 1SDA055945R1
Cod. EAN 8015644572853

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Numero poli: 4
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: aperto/chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Protezione sovraccarico: inclusa
  • Conformità CE: direttiva bassa tensione

Descrizione del prodotto

Il dispositivo descritto è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, modello E2N 2000 PR121/P-LSI IN 2000A 4P W, progettato per applicazioni elettriche industriali e di distribuzione. Presenta una struttura robusta in lamiera d’acciaio che ospita il meccanismo di azionamento, i poli isolati tra loro e i trasformatori di corrente integrati per ogni fase. La versione fissa dell’interruttore è dotata di terminali per il collegamento al circuito di potenza, mentre la versione estraibile consente un inserimento facilitato tramite apposito meccanismo di innesto. L’interruttore è caratterizzato da un dispositivo di protezione elettronico PR121/P basato su microprocessore, che garantisce elevate prestazioni di protezione e affidabilità. È in grado di gestire correnti nominali fino a 2000 A su 4 poli, con capacità di interruzione e limitazione della corrente di corto circuito, assicurando la protezione selettiva degli impianti. L’azionamento può essere manuale o motorizzato, con comandi frontali per apertura, chiusura e caricamento delle molle di chiusura, corredati da indicatori meccanici dello stato dell’interruttore (aperto/chiuso), delle molle (caricate/scaricate) e delle condizioni di intervento delle protezioni. Sono disponibili inoltre dispositivi di blocco meccanico e serrature per garantire la sicurezza nelle operazioni di manutenzione e gestione. La struttura prevede camere di arco, contatti mobili e fissi con materiali resistenti all’usura e all’ossidazione, e terminali di collegamento progettati per garantire una connessione affidabile e sicura con i circuiti di potenza e ausiliari. L’installazione deve avvenire in ambienti asciutti, privi di polvere e agenti corrosivi, con adeguata ventilazione per evitare surriscaldamenti. Il prodotto è conforme alle normative europee di bassa tensione e compatibilità elettromagnetica, garantendo elevati standard di sicurezza e qualità. La manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere effettuata da personale qualificato seguendo specifici programmi di controllo e intervento, per assicurare una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. In sintesi, l’interruttore automatico SACE E2N 2000 PR121/P-LSI 2000A 4P W è una soluzione affidabile e tecnologicamente avanzata per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali e di distribuzione, combinando robustezza meccanica, precisione elettronica e facilità di gestione operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E2N 2000A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E2N 2000A 4 poli per impianti industriali