› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2N 2000A 4 poli LSIG per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055951R1
Cod. Produttore 1SDA055951R1
Cod. EAN 8015644572914

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Poli: 4P
  • Tipo rilascio: PR123/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Protezione sovraccarico: LSIG
  • Serie: SACE Emax
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Compatibilità: E2N

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA055951R1 è un interruttore automatico d'aria a bassa tensione della serie SACE Emax, progettato per applicazioni elettriche di elevata potenza. Si tratta di un apparecchio modulare con struttura in lamiera d'acciaio che integra meccanismo di comando, poli con parti di interruzione e trasformatori di corrente per ogni fase, garantendo isolamento e sicurezza. L'interruttore è dotato di un sistema di rilascio elettronico a microprocessore (modelli PR121, PR122 o PR123) che assicura protezione selettiva e limitazione della corrente, con possibilità di configurazione avanzata delle curve di intervento. La versione fissa dispone di terminali per il collegamento diretto al circuito di potenza, mentre la versione estraibile consente un rapido inserimento e disinserimento tramite apposito dispositivo di innesto. Il meccanismo operativo prevede molle di chiusura caricabili manualmente o tramite motoriduttore elettrico opzionale, con pulsanti di comando per apertura e chiusura manuale e indicatori meccanici dello stato dell'interruttore (aperto, chiuso, molle caricate). Sono disponibili inoltre contatti ausiliari per segnalazioni di stato e configurazioni di isolamento e test. L'installazione richiede un ambiente asciutto, privo di polveri e agenti corrosivi, con fissaggio su superficie orizzontale tramite viti M10. I collegamenti elettrici sono studiati per garantire elevata capacità di corrente e affidabilità, con terminali di vario tipo (posteriori orizzontali o verticali, frontali, piatti) e busbar dimensionati in base alla corrente nominale. La manutenzione è programmata con intervalli definiti e comprende controlli di pulizia, verifica di serraggio dei collegamenti, controllo dell'usura dei contatti e delle funzionalità delle protezioni elettroniche. L'apparecchio è progettato per una lunga durata meccanica ed elettrica anche in condizioni di utilizzo gravose. In sintesi, questo interruttore automatico SACE Emax 2000A 4 poli rappresenta una soluzione robusta e tecnologicamente avanzata per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali, con elevata capacità di interruzione, flessibilità d'installazione e opzioni di automazione e segnalazione integrate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E2N 2000A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR123/P-LSIG R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E2N 2000A 4 poli LSIG per impianti industriali