› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2N 2000A 4 poli fisso per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055931R1
Cod. Produttore 1SDA055931R1
Cod. EAN 8015644572716

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo fissaggio: Fisso con terminali
  • Montaggio: Posteriore orizzontale
  • Rilascio sovracorrente: PR122/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA055931R1 è un interruttore automatico d'aria a bassa tensione della serie SACE Emax, progettato per applicazioni elettriche industriali e di distribuzione. Questo interruttore, con portata nominale di 2000A e configurazione a 4 poli, offre elevate prestazioni di protezione e affidabilità. La struttura è costituita da una robusta scocca in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e le parti ausiliarie, garantendo un isolamento efficace e sicurezza durante il funzionamento. L'interruttore è dotato di un sistema di rilascio elettronico a microprocessore (modelli PR121, PR122 o PR123) che consente una protezione precisa contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra, con funzioni di auto-monitoraggio integrate. La parte mobile e quella fissa sono progettate per assicurare un rapido intervento e una lunga durata meccanica ed elettrica, anche in condizioni operative gravose. L'installazione richiede un ambiente asciutto, privo di polveri e agenti corrosivi, con una corretta ventilazione per evitare surriscaldamenti. L'interruttore può essere fissato su superfici orizzontali e dispone di vari tipi di terminali (posteriori orizzontali o verticali, frontali piatti) per facilitare il collegamento elettrico. Il sistema di aggancio e sgancio della parte estraibile permette operazioni di manutenzione e sostituzione rapide e sicure. Le operazioni di apertura e chiusura possono essere eseguite manualmente o elettricamente tramite motore di caricamento molle e comandi a distanza, con indicatori meccanici e luminosi per lo stato operativo e di carica delle molle. Sono disponibili inoltre dispositivi di blocco meccanici e protezioni contro manovre accidentali. La manutenzione è programmata per garantire la massima affidabilità nel tempo, con controlli periodici che includono la verifica delle connessioni, la pulizia delle parti interne, il controllo dello stato di usura dei contatti e la funzionalità dei dispositivi di protezione. La durata prevista dell'interruttore varia in base alle condizioni operative, con una vita meccanica fino a 25.000 operazioni e una vita elettrica proporzionata alla corrente nominale e alle condizioni ambientali. In sintesi, l'AB1SDA055931R1 è un interruttore automatico modulare, robusto e versatile, ideale per la protezione di impianti elettrici industriali e di distribuzione, che combina elevate prestazioni di sicurezza con facilità di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2N 2000A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LI R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E2N 2000A 4 poli fisso per impianti industriali