› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2N 1600A 4 poli industriale protezione LSIG

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055901R1
Cod. Produttore 1SDA055901R1
Cod. EAN 8015644572419

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: PR122/P-LSIG
  • Posizione terminali: Posteriore orizzontale
  • Contatti ausiliari: 4
  • Stato interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Protezione: Sovracorrente

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico ABB SACE E2N 1600 PR122/P-LSIG IN 1600A 4 poli L'interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, modello E2N 1600 PR122/P-LSIG, è progettato per garantire protezione e affidabilità nelle installazioni elettriche industriali e civili. La struttura in lamiera d'acciaio ospita un meccanismo operativo robusto e poli isolati, ciascuno contenente le parti di interruzione del circuito e i trasformatori di corrente integrati per la protezione. Questo dispositivo è dotato di un relè elettronico di protezione PR122/P basato su microprocessore che assicura una protezione selettiva e precisa, con funzioni di sgancio termico, magnetico e di sovraccarico, oltre a protezioni per guasti di terra e cortocircuiti istantanei. Il circuito è in grado di operare con una corrente nominale di 1600 A su 4 poli, garantendo un elevato livello di sicurezza e controllo. L'interruttore è disponibile sia in versione fissa che estraibile, con terminali di connessione orizzontali o verticali e possibilità di accessori meccanici ed elettrici per personalizzare l'installazione. La manutenzione è facilitata da un programma dettagliato che ne assicura la lunga durata e l'affidabilità nel tempo. Il dispositivo è progettato per essere installato in ambienti asciutti e non corrosivi, con sistemi di bloccaggio per evitare operazioni accidentali e indicatori meccanici e digitali per lo stato di apertura, chiusura e segnalazione degli sganci. La protezione contro le sovracorrenti e i guasti è garantita da dispositivi elettronici avanzati e da una struttura meccanica robusta, adatta a impieghi gravosi. In sintesi, l'ABB SACE E2N 1600 PR122/P-LSIG è un interruttore automatico di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata sicurezza, precisione nella protezione e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2N 1600A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LSIG R1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E2N 1600A 4 poli industriale protezione LSIG