› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2N 1600A 4 poli industriale fissaggio posteriore

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055900R1
Cod. Produttore 1SDA055900R1
Cod. EAN 8015644572402

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo interruttore: Fisso con morsetti
  • Rilascio sovracorrente: PR122/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: aperto/chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Installazione: Terminali posteriori orizzontali

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE E2N 1600 PR122/P-LSI IN 1600A 4 poli, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici a bassa tensione. Questo dispositivo è caratterizzato da una struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e le parti ausiliarie, ciascuno con trasformatore di corrente integrato per la protezione. La versione fissa dispone di terminali di collegamento per il circuito di potenza, mentre la versione estraibile include un sistema di innesto con contatti scorrevoli per una facile manutenzione e sicurezza. L'interruttore è dotato di un sistema di rilascio elettronico a microprocessore PR122/P che consente protezioni selettive e limitazione della corrente, garantendo elevata affidabilità e precisione nella protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La capacità nominale di corrente è di 1600A con un potere di interruzione fino a 42kA, adatto per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Il dispositivo prevede diverse funzioni ausiliarie e di segnalazione, tra cui contatti ausiliari configurabili, indicatori meccanici dello stato di apertura/chiusura e di inserzione, nonché la possibilità di blocchi meccanici e serrature per garantire la sicurezza operativa. È possibile il caricamento manuale o motorizzato delle molle di chiusura, con comandi sia manuali che remoti per l'apertura e la chiusura dell'interruttore. L'installazione deve essere effettuata in ambienti asciutti, privi di polvere e agenti corrosivi, fissando l'apparecchio su superfici orizzontali adatte e rispettando le distanze di sicurezza indicate. La manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere eseguita da personale qualificato, seguendo un programma che garantisce la durata e l'affidabilità del dispositivo, con ispezioni periodiche e pulizia delle parti meccaniche ed elettriche. Questo interruttore automatico è ideale per garantire la protezione efficiente e sicura di impianti elettrici industriali, offrendo elevate prestazioni, flessibilità di configurazione e compatibilità con accessori e sistemi di controllo avanzati ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2N 1600A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LSI R1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E2N 1600A 4 poli industriale fissaggio posteriore