› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2N 1600A 3 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055889R1
Cod. Produttore 1SDA055889R1
Cod. EAN 8015644572297

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Poli: 3P
  • Tipo: Fisso con terminali
  • Serie: SACE Emax
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Installazione: Posteriore orizzontale
  • Posizioni interruttore: Aperto/Chiuso

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE E2N 1600 PR121/P-LSI con corrente nominale di 1600A e tripolare. Questo dispositivo è progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici a bassa tensione, garantendo sicurezza e affidabilità nelle operazioni di interruzione del circuito. La serie SACE Emax, a cui appartiene, si caratterizza per una struttura robusta in lamiera d'acciaio che integra il meccanismo operativo, i poli isolati e le parti ausiliarie. Ogni polo contiene componenti per l'interruzione del circuito e trasformatore di corrente. La versione fissa dell'interruttore dispone di terminali per il collegamento al circuito di potenza, con possibilità di configurazioni tramite morsetti orizzontali o verticali, frontali o piatti, ottimizzando l'integrazione nel quadro elettrico. L'interruttore è dotato di microprocessore PR121/P per la gestione delle protezioni, con funzioni di monitoraggio, auto-diagnosi e protezioni differenziali integrate. L'apparecchiatura consente operazioni manuali e motorizzate di apertura e chiusura, con indicazioni visive dello stato operativo e delle protezioni attive. Il design include dispositivi di sicurezza come blocchi anti-inserimento e serrature per garantire un funzionamento sicuro e conforme alle normative. La manutenzione è facilitata da procedure dettagliate e accessibilità ai componenti, assicurando lunga durata e affidabilità anche in ambienti gravosi. Questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e infrastrutturali dove sono richiesti elevati standard di sicurezza e prestazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2N 1600A THRE-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E2N 1600A 3 poli per impianti industriali