› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2N 1600A 3 poli industriale tripolare

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055905R1
Cod. Produttore 1SDA055905R1
Cod. EAN 8015644572457

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto-Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Protezione: Interruttore E2N

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico ABB SACE Emax PR121/P-LSI da 1600A tripolare, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici a bassa tensione. Questo dispositivo si distingue per la sua struttura robusta in lamiera d'acciaio che ospita un meccanismo operativo avanzato e poli isolati, ciascuno dotato di parti di interruzione del circuito e trasformatori di corrente integrati. La versione fissa è predisposta con terminali orizzontali posteriori per il collegamento al circuito di potenza, mentre la versione estraibile consente un'installazione versatile con dispositivo di inserimento e sfilamento facilitato. L'interruttore è dotato di un sistema di rilasci elettronici a microprocessore PR121, che garantisce una protezione selettiva e limitazione di corrente, con funzioni di monitoraggio e autodiagnosi integrate. È possibile caricare manualmente o elettricamente le molle di chiusura, con possibilità di comando remoto tramite accessori dedicati come motori elettrici e rilasci a bobina. I comandi manuali sono dotati di indicatori meccanici per lo stato di apertura/chiusura, posizione del circuito e stato delle molle, con opzioni di blocco e protezione tramite chiavi o lucchetti. Il prodotto è progettato per un uso in ambienti asciutti e privi di polvere aggressiva, con temperature di esercizio comprese tra -40°C e +70°C nella versione Low Temperature (LTT). È garantita un'elevata durata meccanica ed elettrica, con programmi di manutenzione dettagliati per assicurare affidabilità e sicurezza nel tempo. L'interruttore è conforme alle normative internazionali di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, ed è dotato di accessori per il collegamento, la segnalazione e il blocco meccanico, che ne facilitano l'integrazione in quadri elettrici complessi. Questa soluzione ABB rappresenta un componente essenziale per la protezione degli impianti elettrici industriali e civili, offrendo prestazioni elevate, flessibilità d'installazione e sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E2N 1600A THRE-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E2N 1600A 3 poli industriale tripolare