›

Interruttore automatico E2N 1250A 4 poli LSIG impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055869R1
Cod. Produttore 1SDA055869R1
Cod. EAN 8015644572099

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Poli: 4 poli
  • Tipo rilascio: PR122/P-LSIG
  • Montaggio: Fisso con terminali
  • Posizione collegamento: Posteriore orizzontale
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Stato interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax

Descrizione del prodotto

Il dispositivo E2N 1250 PR122/P-LSIG IN 1250A 4P F è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax di ABB, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali e commerciali. Costruito con una struttura in lamiera d’acciaio, ospita un meccanismo operativo, poli isolati e parti ausiliarie, garantendo elevata affidabilità e sicurezza. È dotato di un rilascio elettronico microprocessore PR122/P, che assicura una protezione precisa e personalizzabile contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di terra. La versione è a 4 poli con corrente nominale di 1250 A, adatta per applicazioni con elevati carichi elettrici. L’interruttore presenta un meccanismo di apertura e chiusura manuale o automatica, con possibilità di ricarica delle molle di chiusura tramite motore elettrico opzionale, e dispone di indicatori meccanici per lo stato di apertura/chiusura e segnalazioni di intervento. La versione può essere fissa o estraibile, con terminali di collegamento progettati per garantire un’ottima capacità di trasporto corrente e facilità di installazione. La protezione integrata comprende funzioni avanzate di monitoraggio e autodiagnosi, con interfaccia utente tramite display e pulsanti di comando. Il design consente una manutenzione agevole con programmi di controllo periodici per garantire lunga durata e affidabilità operativa anche in ambienti gravosi. Questo interruttore automatico è ideale per la protezione di linee elettriche di media e alta potenza, assicurando sicurezza, efficienza e continuità del servizio in impianti industriali e infrastrutturali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2N 1250A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LSIG R1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E2N 1250A 4 poli LSIG impianti industriali