› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2N 1250A 3P LSI per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055873R1
Cod. Produttore 1SDA055873R1
Cod. EAN 8015644572136

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Il dispositivo ABB SACE E2N 1250 PR121/P-LSI IN 1250A 3P W è un interruttore automatico in aria a bassa tensione della serie Emax, progettato per applicazioni elettriche industriali di elevata potenza. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo di comando, i poli e le parti ausiliarie, con ogni polo isolato dagli altri e dotato di parti di interruzione e trasformatori di corrente integrati. L'interruttore ha una corrente nominale di 1250 A su 3 poli e include il rilascio elettronico PR121/P-LSI, basato su microprocessore, che garantisce protezioni precise e affidabili contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra. La versione fissa è dotata di terminali per il collegamento al circuito di alimentazione, mentre la versione estraibile consente una facile manutenzione e sostituzione. Il meccanismo di apertura e chiusura può essere azionato manualmente o elettricamente, con possibilità di caricamento automatico delle molle di chiusura tramite motoriduttore opzionale. Sono presenti indicatori meccanici per lo stato dell'interruttore (aperto/chiuso), per la posizione del rilascio e per lo stato delle molle di chiusura. L'interruttore è predisposto per il collegamento di contatti ausiliari e di segnalazione, configurabili anche per funzioni di isolamento e test. Il dispositivo è progettato per essere installato in ambienti asciutti, privi di polvere e agenti corrosivi, con fissaggio su superfici orizzontali mediante viti M10. È garantita un'elevata durata meccanica ed elettrica, con programmi di manutenzione periodica per assicurare affidabilità e sicurezza nel tempo. Il prodotto è conforme alle normative di sicurezza e compatibilità elettromagnetica vigenti, ed è dotato di sistemi di blocco e sicurezza per evitare operazioni accidentali, inclusi blocchi con chiavi e lucchetti. La struttura prevede inoltre dispositivi anti-inserimento errato per evitare stress meccanici durante le operazioni di inserimento e rimozione. In sintesi, l'interruttore ABB SACE E2N 1250 PR121/P-LSI è un componente robusto, tecnologicamente avanzato e versatile, ideale per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali ad alta potenza, garantendo sicurezza, affidabilità e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E2N 1250A THRE-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E2N 1250A 3P LSI per impianti industriali