› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2N 1000A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059263R1
Cod. Produttore 1SDA059263R1
Cod. EAN 8015644616243

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1000A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSI
  • Posizione montaggio: Fisso con terminali
  • Orientamento terminali: Posteriore orizzontale
  • Contatti ausiliari: 4 inclusi
  • Serie: SACE Emax
  • Protezione sovraccarico: Integrata

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico di tipo SACE E2N 1000 PR121/P-LSI IN 1000A 4 poli, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici a bassa tensione. Questo dispositivo garantisce un’elevata capacità di interruzione fino a 1000 A, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. La struttura robusta in acciaio e i componenti isolati singolarmente offrono protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di terra. Dotato di relè elettronico PR121/P-LSI con microprocessore integrato, consente una gestione avanzata delle funzioni di protezione e diagnostica. Il meccanismo di apertura e chiusura è facilmente azionabile sia manualmente che elettricamente, con indicazioni visive dello stato operativo e possibilità di blocchi di sicurezza. Adatto per installazioni in ambienti asciutti e non corrosivi, assicura facilità di manutenzione e lunga durata operativa nel rispetto delle normative di sicurezza e qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2N 1000A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R1000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E2N 1000A 4 poli industriale