› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2L 1600A 4 poli protezione PR121/P-LSI impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056089R1
Cod. Produttore 1SDA056089R1
Cod. EAN 8015644574291

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSI
  • Posizione terminali: Posteriore orizzontale
  • Contatti ausiliari: 4
  • Funzione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Protezione: Sovracorrente

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico ABB SACE E2L 1600 PR121/P-LSI IN 1600A 4P F è un dispositivo di protezione elettrica di alta qualità progettato per il controllo e la sicurezza degli impianti a bassa tensione. La sua struttura robusta in lamiera d'acciaio ospita un meccanismo operativo avanzato con poli isolati, che integrano parti di interruzione del circuito e trasformatori di corrente per ogni fase. È dotato di un sistema di rilascio elettronico a microprocessore PR121 che garantisce una protezione precisa e affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo interruttore è caratterizzato da terminali di connessione multipli, tra cui terminali posteriori orizzontali e verticali, terminali frontali e piatti, che assicurano una facile integrazione con i sistemi di distribuzione elettrica. La capacità di corrente nominale è di 1600 A, con una elevata capacità di interruzione, ideale per applicazioni industriali e commerciali di medio-alto livello. Il dispositivo offre un'ampia gamma di funzioni operative, inclusi comandi manuali e possibilità di automazione con motore di caricamento molle, rilascio di sottotensione, e dispositivi di blocco per la sicurezza durante le operazioni di manutenzione. La presenza di indicatori meccanici e dispositivi di segnalazione permette un monitoraggio semplice e immediato dello stato dell'interruttore. L'installazione deve essere effettuata in ambienti asciutti, privi di polvere e agenti corrosivi, rispettando le corrette procedure di fissaggio e collegamento elettrico. La manutenzione è facilitata da procedure dettagliate che garantiscono la durata e l'affidabilità nel tempo del dispositivo. L'interruttore è conforme alle normative di sicurezza europee e dispone di certificazioni CE, assicurando standard elevati di sicurezza e prestazioni. In sintesi, l'interruttore ABB SACE E2L 1600 PR121/P-LSI è una soluzione completa e versatile per la protezione elettrica, con caratteristiche tecniche avanzate, elevata affidabilità e facilità di integrazione in sistemi di distribuzione elettrica complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2L 1600A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E2L 1600A 4 poli protezione PR121/P-LSI impianti industriali