› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2B 2000A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055835R1
Cod. Produttore 1SDA055835R1
Cod. EAN 8015644571757

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Numero poli: 4 poli
  • Montaggio: Fisso con terminali
  • Serie: SACE Emax
  • Rilascio sovracorrente: PR122/P-LI
  • Installazione: Orizzontale posteriore
  • Contatti ausiliari: 4 inclusi
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA055835R1 è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, modello E2B 2000 PR122/P-LI con corrente nominale di 2000A e 4 poli. Questo interruttore è progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali e commerciali ad alta potenza, garantendo elevata affidabilità e sicurezza. Realizzato con una struttura in lamiera d’acciaio, ogni polo è isolato e contiene le parti di interruzione e un trasformatore di corrente integrato. La versione fissa dell’interruttore dispone di terminali per il collegamento al circuito di potenza, mentre la versione estraibile permette un’installazione modulare e agevole manutenzione. Il meccanismo operativo è dotato di un sistema di molle di chiusura caricabili manualmente o tramite motoriduttore opzionale, con indicatori meccanici di stato e pulsanti per l’apertura e la chiusura manuale. L’interruttore è equipaggiato con rilasci elettronici a microprocessore (PR122) che offrono protezioni termiche, magnetiche e di guasto a terra, con funzioni di auto-monitoraggio e misurazione integrate. La sicurezza è ulteriormente garantita da dispositivi di blocco meccanici e da un sistema di isolamento e segnalazione dello stato (collegato, test isolato, scollegato). Il prodotto è indicato per ambienti asciutti e privi di agenti corrosivi, con un range di temperatura di esercizio adatto anche a condizioni particolari (versione LTT per basse temperature). La manutenzione è facilitata da un programma dettagliato che ne assicura la lunga durata meccanica ed elettrica, con operazioni di controllo, pulizia e verifica periodica dei collegamenti. In sintesi, questo interruttore automatico SACE Emax E2B 2000A 4 poli rappresenta una soluzione robusta e tecnologicamente avanzata per la gestione sicura e affidabile di impianti elettrici ad alta potenza, con caratteristiche di modularità, protezione completa e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2B 2000A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LI R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E2B 2000A 4 poli industriale