› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2B 2000A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055833R1
Cod. Produttore 1SDA055833R1
Cod. EAN 8015644571733

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSI
  • Montaggio: Fisso con terminali
  • Posizione terminali: Posteriore orizzontale
  • Contatti ausiliari: 4
  • Stato interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax

Descrizione del prodotto

Il dispositivo E2B 2000 PR121/P-LSI IN 2000A 4P F è un interruttore automatico di bassa tensione della serie SACE Emax di ABB, progettato per garantire protezione e controllo affidabile nei sistemi elettrici industriali e commerciali. La struttura in lamiera d'acciaio ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie, con poli isolati tra loro che contengono le parti di interruzione e i trasformatori di corrente integrati. Questo interruttore automatico fisso a 4 poli supporta una corrente nominale fino a 2000 A e integra un relè elettronico PR121/P-LSI per la protezione avanzata, che consente funzioni di monitoraggio e protezione precise. È dotato di terminali posteriori orizzontali per il collegamento al circuito di potenza, con possibilità di connessione tramite barre o busbar dimensionati in base alla corrente nominale. La presenza di meccanismi manuali e motorizzati per la carica delle molle di chiusura e di dispositivi di apertura e chiusura a comando elettrico o manuale garantisce operazioni sicure e semplici. Il circuito è progettato per essere installato in ambienti asciutti e privi di polvere e agenti corrosivi, con un sistema di bloccaggio anti-inserimento errato per evitare stress meccanici durante le operazioni di inserimento o estrazione. L’interruttore è inoltre dotato di contatti ausiliari configurabili per segnalazioni di stato, posizioni di collegamento e disconnessione, e di dispositivi di sicurezza per il blocco in posizione aperta o chiusa. La manutenzione programmata e la verifica periodica assicurano lunga durata e affidabilità, con una vita meccanica ed elettrica calibrata per garantire performance ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo. La costruzione robusta e la tecnologia avanzata di protezione lo rendono ideale per applicazioni in impianti elettrici industriali e infrastrutture complesse, garantendo sicurezza, efficienza e controllo completo del sistema elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2B 2000A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E2B 2000A 4 poli industriale