› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2B 1600A 4 poli LSI per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055804R1
Cod. Produttore 1SDA055804R1
Cod. EAN 8015644571443

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Rilascio sovracorrente: PR122/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4 inclusi
  • Montaggio: Terminali posteriori orizzontali
  • Posizioni interruttore: Aperto/Chiuso

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico di potenza ABB della serie SACE E2B, modello E2B 1600 PR122/P-LSI IN 1600A 4 poli. Questo dispositivo è progettato per la protezione e l'interruzione di circuiti elettrici in bassa tensione, con una corrente nominale di 1600A. Costruito con una struttura in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e i trasformatori di corrente integrati, garantisce elevata affidabilità e sicurezza. Dotato di un sistema di rilascio elettronico a microprocessore PR122/P-LSI, offre funzioni avanzate di protezione, monitoraggio e controllo. L'interruttore è disponibile nella versione fissa con terminali posteriori orizzontali o verticali, e può essere installato in ambienti asciutti e privi di polvere, con una gestione facilitata grazie a comandi manuali e possibilità di automazione per carico molle e comandi di apertura/chiusura. La manutenzione è programmabile e consente una lunga durata operativa, con procedure di controllo e pulizia dettagliate per garantire prestazioni ottimali nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E2B 1600A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LSI R1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E2B 1600A 4 poli LSI per impianti industriali