› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2.2S 2500A 4 poli EKIP DIP LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071702R1
Cod. Produttore 1SDA071702R1
Cod. EAN 8015644755522

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore 4 poli
  • Tensione nominale: 2500 A
  • Rilascio: stato solido EKIP/DIP-LSI
  • Contatti ausiliari: 4 integrati
  • Montaggio: posteriore orizzontale
  • Serie: SACE Emax 2
  • Posizione interruttore: aperto-chiuso
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Emax E2.2S 2500 EKIP DIP LSI 4P FHR è un interruttore automatico di potenza a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Costituito da una struttura in acciaio robusta che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e i trasformatori di corrente integrati, garantisce un’elevata affidabilità e sicurezza nel controllo del circuito elettrico. Questo dispositivo è disponibile nella versione da incasso con tecnica a installazione fissa e presenta un collegamento a bullone per il circuito elettrico principale. L’interruttore è dotato di unità di protezione Ekip Dip con interfaccia a dip-switch, che fornisce funzioni di misura, monitoraggio e protezione avanzate, assicurando l’intervento tempestivo in caso di condizioni anomale, senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. Con una corrente nominale di 2500 A, questo interruttore a 4 poli è progettato per gestire carichi elevati con un’elevata capacità di interruzione, garantendo la sicurezza e la continuità del servizio elettrico. Il pannello frontale è dotato di leve manuali per la carica delle molle di chiusura, pulsanti di apertura e chiusura, indicatori di stato e segnalazioni meccaniche e visive dello stato delle molle e dell’interruttore stesso. La struttura modulare permette l’estrazione e l’inserimento del corpo mobile, facilitando le operazioni di manutenzione e sostituzione. Il dispositivo è conforme alle principali normative internazionali di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, ed è certificato secondo gli standard IEC e UL, garantendo elevati standard qualitativi e di sicurezza. In sintesi, l’Emax E2.2S 2500 EKIP DIP LSI 4P FHR rappresenta una soluzione affidabile e performante per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali e di distribuzione, con particolare attenzione alla facilità di installazione, gestione e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2S 2500 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

267 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

85 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1000 ... 2500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1500 ... 25000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3750 ... 37500 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico E2.2S 2500A 4 poli EKIP DIP LSI industriale