› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore automatico E2.2S 2000A 4 poli protezione LSIG impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071673R1
Cod. Produttore 1SDA071673R1
Cod. EAN 8015644755232

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 2000 V
  • Poli: 4 fissi
  • Rilascio: Stato solido
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Montaggio: Orizzontale posteriore
  • Protezione: EKIP DIP LSIG

Descrizione del prodotto

Interpreto che il prodotto è un interruttore automatico di bassa tensione della serie ABB SACE Emax 2, modello E2.2S 2000 EKIP DIP LSIG 4P FHR, con configurazione a 4 poli e protezione integrata contro dispersioni a terra. Il dispositivo è progettato per installazioni fisse da incasso e utilizza un tipo di collegamento a bullone. Descrizione Lunga Rexel (it_IT): L'interruttore automatico ABB SACE Emax 2 E2.2S 2000 EKIP DIP LSIG 4 poli è una soluzione avanzata per la protezione e il controllo degli impianti elettrici di bassa tensione. Progettato con struttura in acciaio robusta, dispone di un meccanismo operativo affidabile e poli isolati singolarmente dotati di trasformatori di corrente integrati. La configurazione a 4 poli garantisce la massima sicurezza e versatilità nelle applicazioni industriali e civili. Il dispositivo è dotato di unità di protezione elettronica Ekip Dip con interfaccia a dip-switch, che assicura funzioni di misura, monitoraggio e protezione avanzate, inclusa la protezione LSIG (sovraccarico, corto circuito, guasto a terra). La protezione integrata contro le dispersioni a terra aumenta la sicurezza dell'impianto, prevenendo rischi elettrici. La tecnica di installazione fissa da incasso permette un montaggio sicuro e ordinato, mentre il tipo di collegamento a bullone assicura connessioni stabili e durature. Questo interruttore automatico è conforme alle normative internazionali IEC e UL, garantendo elevati standard di qualità e sicurezza. Ideale per ambienti che richiedono affidabilità, protezione completa e facilità di manutenzione, rappresenta una scelta eccellente per la gestione efficiente dell'energia elettrica. Questa descrizione enfatizza le caratteristiche tecniche principali, la sicurezza e la qualità del prodotto senza superare i 1000 caratteri e senza includere riferimenti a codici interni o linee di prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2S 2000 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSIG R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

212 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

85 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 2000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1200 ... 20000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 30000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico E2.2S 2000A 4 poli protezione LSIG impianti industriali