› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2.2N 2500 EKIP TOUCH LSIG 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073046R1
Cod. Produttore 1SDA073046R1
Cod. EAN 8015644768966

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 2500 V
  • Tipo: 4 poli
  • Funzione: Interruttore con rilascio LSIG
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Compatibilità: Per E2.2N 2500 EKIP TOUCH
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

E2.2N 2500 EKIP TOUCH LSIG 4P WMP è un interruttore automatico in bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per garantire protezione e controllo avanzato nei circuiti elettrici industriali e commerciali. La struttura è in acciaio con poli isolati singolarmente, ciascuno dotato di parti di interruzione e trasformatore di corrente integrato. Disponibile sia in versione fissa che estraibile, consente un collegamento tramite morsetti propri, con configurazione a 4 poli. Questo interruttore automatico è dotato di unità di protezione elettronica Ekip Touch, che offre funzioni di misura, monitoraggio e protezione da guasti elettrici. La protezione integrata include la salvaguardia contro dispersioni a terra, con connessione attraverso parte del telaio separata, garantendo elevata sicurezza e affidabilità. La tecnica costruttiva è a innesto da incasso, facilitando l’installazione e la manutenzione. Il pannello frontale include un display touch per la gestione intuitiva, pulsanti per apertura e chiusura, indicazioni di stato e segnalazioni meccaniche e elettriche, come la carica delle molle di chiusura. Le caratteristiche elettriche sono certificate secondo le normative IEC e UL, con capacità di interruzione nominale e corrente di esercizio elevate, adatte a impianti complessi. La robustezza costruttiva, l’ergonomia d’uso e le avanzate funzioni di protezione rendono questo interruttore ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza, affidabilità e controllo intelligente del sistema elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 2500 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSIG R 2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

550 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1000 ... 2500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1500 ... 25000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3750 ... 37500 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico E2.2N 2500 EKIP TOUCH LSIG 4 poli industriale