› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2.2N 2000A 4 poli industriale FHR

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071662R1
Cod. Produttore 1SDA071662R1
Cod. EAN 8015644755126

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Tipo rilascio: EKIP/DIP-LSI R 2000
  • Contatti ausiliari: 4
  • Montaggio: Fisso
  • Installazione: Terminali posteriori orizzontali
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico di bassa tensione SACE Emax 2 E2.2N 2000 EKIP DIP LSI 4P FHR, caratterizzato da una struttura in acciaio robusta che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e i componenti ausiliari. Disponibile nelle versioni fissa e estraibile, garantisce un collegamento sicuro tramite morsetti propri per il circuito di alimentazione. Il modello è dotato di unità di protezione elettronica Ekip Dip con interfaccia a dip-switch, che assicura funzioni di misura, monitoraggio e protezione avanzate. La configurazione a quattro poli (4P) permette un controllo efficace del circuito elettrico principale con collegamento a bullone. L’interruttore è progettato per un’installazione fissa da incasso, con molle di chiusura manualmente caricabili e indicatori di stato per apertura/chiusura e carica molle. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata in questo modello. La compatibilità con le normative internazionali IEC, EN, UL e le direttive EMC e bassa tensione garantisce elevati standard di sicurezza e affidabilità. Il dispositivo è fornito con accessori per alimentazione ausiliaria a 220-250 V AC/DC e supporta una corrente nominale fino a 2000 A, con capacità di interruzione di breve durata e di servizio adeguate alle esigenze industriali più esigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 2000 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

212 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 2000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1200 ... 20000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 30000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico E2.2N 2000A 4 poli industriale FHR