› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E2.2B 2000A 4 poli LSIG FHR distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071653R1
Cod. Produttore 1SDA071653R1
Cod. EAN 8015644755034

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 2000 V
  • Tipo: Interruttore automatico 4 poli
  • Rilascio: Stato solido LSIG
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Posizione: Fisso, posteriore orizzontale
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE
  • Marcatura CE: Anno 2013

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a bassa tensione ABB SACE Emax 2 E2.2B 2000 EKIP DIP LSIG 4P FHR, versione da incasso con tecnica a installazione fissa. Questo interruttore è progettato per garantire la massima protezione e affidabilità nei circuiti elettrici industriali e commerciali. È dotato di un meccanismo di azionamento manuale per il caricamento delle molle di chiusura e di un'unità di protezione elettronica Ekip Dip con interfaccia a dip-switch, che offre funzioni di misura, monitoraggio e protezione avanzate contro condizioni di guasto. L’apparecchio è configurato con collegamento a bullone e include protezione integrata contro dispersioni a terra, garantendo sicurezza e conformità alle normative internazionali IEC 60947 e CE. La struttura in acciaio ospita poli isolati con trasformatori di corrente integrati per ogni fase, disponibili sia in versione fissa che estraibile, con terminali per il collegamento diretto al circuito di alimentazione. Il dispositivo presenta indicatori visivi per lo stato di apertura/chiusura e per il caricamento delle molle, nonché pulsanti per apertura e chiusura manuale. La robusta costruzione e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e affidabilità operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2B 2000 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSIG R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

212 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

42 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 2000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1200 ... 20000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 30000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico E2.2B 2000A 4 poli LSIG FHR distribuzione elettrica