› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E1N/MS 1250A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058945R1
Cod. Produttore 1SDA058945R1
Cod. EAN 8015644613044

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Tensione nominale: 1250 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Moving Part
  • Funzione: Switch-Disconnector
  • Compatibilità: E1N/MS
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2004

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico ABB della serie SACE Emax, modello E1N/MS 1250 3P W MP NEW, progettato per il sezionamento e la protezione di impianti elettrici a bassa tensione. Questo interruttore è caratterizzato da una struttura in lamiera d’acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e gli accessori ausiliari. Ogni polo contiene le parti di interruzione del circuito e il trasformatore di corrente corrispondente, garantendo un’elevata affidabilità e sicurezza. La versione fissa dell’interruttore presenta terminali per il collegamento diretto al circuito di alimentazione, mentre la versione estraibile consente un’agevole manutenzione e sostituzione senza interrompere l’intero impianto. I terminali sono disponibili in diverse configurazioni (orizzontali, verticali, frontali e piatti) per adattarsi a varie esigenze di installazione, con capacità di corrente fino a 1600 A per questo modello specifico. L’interruttore è dotato di meccanismi manuali e opzionali motorizzati per l’apertura e la chiusura, indicatori meccanici dello stato (aperto/chiuso, molla caricata/scarica), dispositivi di blocco e funzioni di segnalazione integrate per una gestione sicura e precisa. È progettato per un’installazione in ambienti asciutti, privi di polveri e agenti corrosivi, con attenzione alla corretta ventilazione per evitare il surriscaldamento. La manutenzione è facilitata da procedure dettagliate che prevedono controlli periodici, pulizia, verifica delle connessioni e sostituzione di componenti usurati, assicurando una lunga durata e affidabilità operativa anche in condizioni di esercizio gravose. Questo interruttore automatico garantisce elevati standard di sicurezza elettrica, conformità alle normative CE e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, rappresentando una soluzione robusta e versatile per applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E1N/MS 1250A THREE-POLE NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E1N/MS 1250A 3 poli industriale