›

Interruttore automatico E1N 1600A 4 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055784R1
Cod. Produttore 1SDA055784R1
Cod. EAN 8015644571245

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: PR121/P-LI
  • Funzione: Interruttore sovracorrente
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Posizioni interruttore: Aperto/Chiuso
  • Compatibilità: E1N 1600A

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA055784R1 è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, modello E1N 1600 PR121/P-LI, con corrente nominale di 1600A e 4 poli. Realizzato con una struttura in lamiera d'acciaio, ospita un meccanismo operativo, poli isolati e componenti ausiliari, garantendo elevata affidabilità e sicurezza nell'interruzione dei circuiti elettrici. La versione fissa dispone di terminali per il collegamento al circuito di potenza, mentre la versione estraibile prevede un sistema di contatti scorrevoli per una facile installazione e manutenzione. L'interruttore integra un relè elettronico microprocessore PR121, che assicura funzioni di protezione avanzate. È dotato di indicazioni meccaniche per lo stato di apertura/chiusura e per il segnale di intervento, nonché di dispositivi di blocco e sicurezza per prevenire manovre accidentali. L'installazione richiede un ambiente asciutto, privo di polveri e agenti corrosivi, con fissaggio su superficie orizzontale tramite viti M10. La manutenzione programmata e le operazioni di verifica garantiscono una lunga durata meccanica ed elettrica, anche in condizioni di utilizzo intensivo. L'interruttore supporta accessori per il comando remoto e il monitoraggio, inclusi motori di caricamento molle e rilasci di apertura/chiusura a impulso. Il design modulare e la compatibilità con diversi tipi di terminali e busbar lo rendono adatto a impianti industriali e di distribuzione elettrica che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E1N 1600A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico E1N 1600A 4 poli per impianti industriali